WAS 46,0X 62,0X 8,0 NB7046

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67019260
Rubix:799196101000
fabricante:67019260
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 46,0X 62,0X 8,0 NB7046


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior46 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días