WA 120,0X 150,0X 13,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67204889
Rubix:799074617000
fabricante:67204889
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 120,0X 150,0X 13,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto131 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días