Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413092
Rubix:060095087038
fabricante:40413092

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 60 95 8 40413092
40413092 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,28 € Sin IVA
/ unidad
175,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
