Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD4 70 X 90 X 0 X 12 X 9,50 72 NBR 902
Rubix:070090124038
fabricante:40412274


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 70 90 12 40412274
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € Sin IVA
/ unidad
89,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días