Referencias
SKF:G 50X58X4
Rubix:798793948000
fabricante:6587
EAN:7316570533132

Detalles de producto : G 50X58X4
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x58x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,5 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,71 € Sin IVA
/ unidad
14,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días