Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 25,00 40,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:025040072038
fabricante:40411070

Documentos
Detalles de producto : B1U 25 40 7 40411070
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
