Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411867
Rubix:075105134038
fabricante:40411867


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 75 105 13 40411867
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,39 € Sin IVA
/ unidad
99,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días