Referencias
Dichtomatik:67021580
Rubix:799074751000
fabricante:67021580


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 280,0X 320,0X 20,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 492 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,98 € Sin IVA
/ unidad
61,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días