Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:25369
Rubix:310350184038
fabricante:25369


Resumen técnico
| Diámetro interior | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 310 350 18 25369
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,31 € Sin IVA
/ unidad
867,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días