Referencias
Dichtomatik:67022497
Rubix:799073548000
fabricante:67022497

Detalles de producto : WAS NIF 15,0X 24,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,72 € Sin IVA
/ unidad
14,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
