Referencias
Dichtomatik:67174166
Rubix:799075499000
fabricante:67174166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM01 2T 100,00X120,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días