Referencias
SKF:46800
Rubix:798141592000
fabricante:510422
EAN:0085311036443


Resumen técnico
| Diámetro interior | 119.08 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 46800
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 119.08 mm |
| Diámetro exterior | 146.08 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 € Sin IVA
/ unidad
56,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días