Referencias
Dichtomatik:67062549
Rubix:799073484000
fabricante:67062549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 80,0X 100,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,55 € Sin IVA
/ unidad
39,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días