Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413347
Rubix:798389938000
fabricante:BAUM3SLX7 85 X 105 X 7 X 0 75 FKM 585




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 7 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 85 105 7 75FKM 40413347
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de eje Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,94 € Sin IVA
/ unidad
187,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días