WA NIF 12,0X 22,0X 6,0 NB7034

18873

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67016789
Rubix:799075179000
fabricante:67016789
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NIF 12,0X 22,0X 6,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle. Presión (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturas: de -40 a + 100 °C. Material: NBR.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo, ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días