WAO 12,0X 18,0X 3,0 FP8034

Junta del eje (W A O FKM 80 BROWN NVU GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67048943
Rubix:799075399000
fabricante:67048943
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAO 12,0X 18,0X 3,0 FP8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura3 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días