Referencias
Dichtomatik:67020315
Rubix:799074368000
fabricante:67020315


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 28,0X 47,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días