Referencias
SKF:10X30X7 HMSA10 V
Rubix:799204975000
fabricante:523404

Detalles de producto : 10X30X7 HMSA10 V
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € Sin IVA
/ unidad
5,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
