Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:478442
Rubix:799072391000
fabricante:478442

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 15,0X 30,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad de la perforación del alojamiento, sella de forma fiable los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes sometidos a una contaminación moderada, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
