B2 90 130 13 40411888

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411888
Rubix:090130134038
fabricante:40411888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 90 130 13 40411888


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
106,39 € Sin IVA
/ unidad
128,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días