BAU2SLX2 22 62 10 72NBR 40413286

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413286
Rubix:798389906000
fabricante:40413286
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU2SLX2 22 62 10 72NBR 40413286


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de apriete helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días