Referencias
SKF:23742
Rubix:798079869000
fabricante:516218
EAN:0085311026147


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 23742
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,79 € Sin IVA
/ unidad
17,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días