Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421596
Rubix:781100220038
fabricante:40421596


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 80 100 12 94AU 40421596
El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de sellado y apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,23 € Sin IVA
/ unidad
76,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días