Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24263168
Rubix:798598883000
fabricante:ES 820 X 860 X 71,50 X 20 BI-NBR B4B210


Resumen técnico
| Diámetro interior | 820 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 860 mm |
| Altura | 71.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 820X860X71,5 BI-NBR ABIERTA
El juego de juntas multipartito para el sellado de las varillas de pistón está compuesto por un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo capuchón se ensamblan en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 820 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 860 mm |
| Altura | 71.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b210 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6305,38 € Sin IVA
/ unidad
7629,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días