Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 70,00 85,00 22,50 B3K674
Rubix:781103044038
fabricante:24138992


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 70 85 22,5 BI+FPM 24138992
El conjunto de sellado multipartes para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos tipo Dach se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,52 € Sin IVA
/ unidad
1146,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días