NI300 40 50 7 94AU 40421872

Anillos ranurados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:319563
Rubix:781100063038
fabricante:319563
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI300 40 50 7 94AU 40421872


La junta de labio NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, un borde de sellado y apoyo adicional y un ajuste adhesivo en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para espacios de instalación normalizados según la norma ISO 5597, por ejemplo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Altura7 mm
Material94 au 925
Ejecuciónni300
25,85 € Sin IVA
/ unidad
31,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días