Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421865
Rubix:798388599000
fabricante:KI310 81 X 89 X 8 X 4 94 AU 925

Documentos
Detalles de producto : KI310 81 89 8 94AU 40421865
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas adecuada para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 81 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,40 € Sin IVA
/ unidad
81,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
