Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49016162
Rubix:798391264000
fabricante:OMS-MRPR 150 X 165,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 150 165,1 5,9 B602 PT 49016162
Asimétrico, de dos piezas, O-Ring como elemento de sellado y de precarga, función integrada de alivio de presión, asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,57 € Sin IVA
/ unidad
355,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días