Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24222590
Rubix:798403224000
fabricante:OMS-S 200 X 220 X 9,40 X 10 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 9.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 200 220 9,4 GM201 PTFE 24222590
Juego de sellos de dos piezas para el sellado de varillas de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de caucho como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Sello
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1033,88 € Sin IVA
/ unidad
1250,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días