Referencias
Dichtomatik:67194659
Rubix:799072622000
fabricante:67194659

Detalles de producto : N21 20,0 30,0 6,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 21), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
