Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421952
Rubix:781100188038
fabricante:40421952

Documentos
Detalles de producto : NI300 32 45 10 94AU 40421952
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de estanqueidad y de apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello para vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
