Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139305
Rubix:798019898000
fabricante:ESV 140 X 165 X 46 X 0 BI-FKM B4K674


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Altura | 46 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 140 165 46 BI-FPM 24139305
El juego de estanqueidad multicomponente para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres mangas y un anillo de apoyo. Los juegos de mangas tipo tejado se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Altura | 46 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1148,40 € Sin IVA
/ unidad
1389,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días