Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 28,00 40,00 16,50 B3B246
Rubix:798390273000
fabricante:24062159


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 16.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 28 40 16,5 B3B246 BI-NBR 24062159
El juego de sellos multipartito para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los conjuntos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,79 € Sin IVA
/ unidad
319,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días