Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:9603
Rubix:300340160038
fabricante:9603


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 300 340 16 9603
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de eje
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del taladro, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,48 € Sin IVA
/ unidad
580,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días