Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412049
Rubix:798388401000
fabricante:B1 68 X 78 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 68 78 7 72NBR 40412049
40412049 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
