Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:520224
Rubix:799072344000
fabricante:BAUM4X7 60 X 80 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 60,0X 80,0X 8,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
