Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413421
Rubix:798070029000
fabricante:BAU5SLX2 75 X 95 X 12 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 75 95 12 40413421
40413421 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,12 € Sin IVA
/ unidad
76,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días