Referencias
Dichtomatik:49432208
Rubix:799070826000
fabricante:VL 400 60NBR NB603412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 373 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : VL 400 60NBR NB603412
Las juntas en V son juntas axiales con un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en el molde. El diseño típico de una junta en V se compone del cuerpo, la junta flexible y el labio de estanquidad.
Cualidades
-Elemento de estanquidad de función única
Estanca contra el polvo, la suciedad, el lubricante, el aceite o el agua pulverizada
Funciona bien en combinación con juntas de eje rotativo
Bajas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie -Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
.br>La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de sellado dinámico
Balancea los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes giratorios angulares
Protege los retenes para ejes rotativos de la abrasión
Condiciones ambientales
Estanca contra el polvo, la suciedad, el lubricante, el aceite o el agua pulverizada
Funciona bien en combinación con juntas de eje rotativo
Bajas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie -Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
.br>La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de sellado dinámico
Balancea los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes giratorios angulares
Protege los retenes para ejes rotativos de la abrasión
Condiciones ambientales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 373 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,40 € Sin IVA
/ unidad
41,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días