Referencias
Dichtomatik:49471934
Rubix:799070416000
fabricante:WA 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días