BAUMSLX7 50 65 8 40412890

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412890
Rubix:050065087038
fabricante:40412890
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 50 65 8 40412890


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días