Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412887
Rubix:798000866000
fabricante:40412887

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 38 52 7 40412887
40412887 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
