Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413626
Rubix:798391039000
fabricante:40413626

Documentos
Detalles de producto : BAB2 SL05 20 40 7 72NBR 40413626
Anillo de estanqueidad de eje 020X040X07 BABSL NBR 72 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
