Referencias
SKF:62482
Rubix:000062482049
fabricante:506825
EAN:0085311038997


Resumen técnico
| Diámetro interior | 158.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 184.2 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 62482
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 158.75 mm |
| Diámetro exterior | 184.2 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,84 € Sin IVA
/ unidad
112,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días