BABSL 85 105 7,5 40413861

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413861
Rubix:085105078038
fabricante:40413861
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 85 105 7,5 40413861


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura7.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
69,28 € Sin IVA
/ unidad
83,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días