Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 54,00 80,00 0,00 13,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:054080134038
fabricante:40411827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 54 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 54 80 13 40411827
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 54 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,96 € Sin IVA
/ unidad
83,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días