Referencias
Dichtomatik:67041266
Rubix:799075276000
fabricante:67041266

Detalles de producto : WBO 32,0X 42,0X 4,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
