Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411451
Rubix:110128092038
fabricante:40411451


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 110 128 9 40411451
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle tensor helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,91 € Sin IVA
/ unidad
103,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días