Referencias
Dichtomatik:67063231
Rubix:799196011000
fabricante:67063231

Detalles de producto : WAS NIF 42,0X 62,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
