Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49367066
Rubix:798971362000
fabricante:49367066

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 50 62 7 FKN
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito elastomérico exterior, con y sin labio adicional antipolvo (SL) para proteger contra niveles ligeros a medios de suciedad exterior.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, permitiendo así también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, permitiendo así también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
