B2 225 250 16 40411740

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411740
Rubix:225250164038
fabricante:40411740
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior225 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 225 250 16 40411740


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior225 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
329,87 € Sin IVA
/ unidad
399,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días